- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アズワン 1-689-02のおすすめ人気ランキング
アズワン 1-689-02のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新74件の「アズワン 1-689-02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッキィ」、「ベンチュリー ノズル」、「トラペット」などの商品も取り扱っております。
金属製で安定した排気量が得られます。
材質
真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)
(上部)14
全長(mm)
72
排気速度(L/min)
5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)
真鍮クロームメッキ
TGK品番
718-64-74-01
種類
本体のみ
サイズ(mm)
枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様
ブルドン管式真空計
寸法(mm)
268×107×295(突起部を除く)
電流(A)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
8/9.6
到達真空度(kPa)
-75
保証期間
3年
接続口径(Φmm)
7.5
アズワン品番
2-7838-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)
太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)
10
上部接続口(Φmm)
13
TGK品番
416-64-74-01
材質
樹脂
全高(mm)
約65.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)
ゴム部分(緑色)/17.8
TGK品番
161-64-74-01
材質
天然ゴム/PE
質量(g)
10
品名
マルチコネクター
内径(Φmm)
ゴム部分(緑色)/ 9.5
チューブ内径(Φmm)
5~10
1セット(10個)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
材質
(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様
蛇口ソケット付き
TGK品番
594-64-74-05
全長(mm)
155
吸気管径(Φmm)
9
到達真空度(kPa)
水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)
内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)
13
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)
10
仕様
到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa
材質
PTFE
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番
400-1389
質量(g)
9.4
部品名称
エゼクターユニット
使用できるこて部
SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
材質(本体)
金属
吸引口外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
色
青
アズワン品番
1-689-15
1個
¥238
税込¥262
当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)
アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)
アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口
上部:Φ9、下部:Φ12
耐薬品性、耐久性に優れています。
真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。
排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番
1-5834-01
材質
アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
330×265×390
質量(kg)
5.7
電源
AC100V 50/60Hz 3A
タンク容量(L)
約10
モーター(W)
150
排気量(L/min)
18×2本
吸引口径(Φmm)
Φ9.5
給排水口
オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用
仕様
取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機
セット内容
本体×1個、取扱説明書
取付可能対象
洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です
材質
本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM
質量(g)
143
寸法(Φ×高さH)(mm)
30×49
耐熱温度(℃)
50
ねじサイズ
G3/4
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質
PTFE
上部外径(Φmm)
上部14/下部10/側面部10
仕様
PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
1-689-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
筐体が前製品より小型になり循環ポンプを従来品からさらにパワーアップしました。水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
付属品
循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)
材質
(筐体)ステンレスSUS304
寸法(mm)
220×200×300
サイズ
ホース口:G1/2×2
電源
AC100Vアダプター(入力100V~240V 50/60Hz)
外径×内径(Φmm)
ガスイントレット:6×4
アズワン品番
3-6508-11
採水量
最大4L/回
1個
¥739,000
税込¥812,900
43日以内出荷
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様
アスピレーター:金属製×2本
寸法(mm)
360×272×355
質量(kg)
約6
電流(A)
3
電源(V)
AC100・50/60Hz
タンク容量(L)
約10
寸法(Φmm)
給排水コック:17
型番
GAS-1N
モーター(W)
150
最大真空到達度
(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54
材質(タンク)
PP(ポリプロピレン)
排気量(L/min)
50Hz/18、60Hz/22
アズワン品番
1-7483-41
吸引口径(Φmm)
9.5×2
給排水口
オーバーフロー
1個
¥67,800
税込¥74,580
翌々日出荷
適合
10Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
仕様
トラペット(逆流防止弁)
穴径(Φmm)
ゴム横穴 Φ7
管外径(Φmm)
8~9
アズワン品番
1-689-06
1個
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合
樹脂製ほか
材質
樹脂製ほか
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷